• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Analoges Refraktometer KERN ORA 6HA, Skalen Water content Skalen 0,1 %

Artikel-Nr.: ORA 6HA
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
    Produktart Refraktometer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ORA 6HA
    EAN / GTIN 4045761160101
    Herstellernummer ORA 6HA
    L-Nummer L40250 1564

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die Modelle der KERN ORA-H-Serie sind universelle, wartungsfreie analoge Handrefraktometer
    • Alle Modelle sind mit einem Okular mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken ausgestattet
    • Diese Skalen sind speziell entwickelt, exakt kalkuliert und überprüft. Ebenfalls zeichnen sie sich durch sehr dünne und klare Linien aus
    • Der manuelle Umrechnungsaufwand wird durch mehrere wählbare Skalen vermieden, dies schließt Anwendungsfehler aus
    • Das optische System und die Prisma-Abdeckung sind aus speziellen Materialien gefertigt, welche ein toleranzarmes Messen ermöglichen
    • Die handliche und robuste Bauweise ermöglicht eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag
    • Die automatische Temperaturkompensation (″ATC″) ermöglicht exakte Messungen bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen (10°C–30°C)

    Merkmal:

    • Abmessungen der Box B×T×H 205×75×55 mm
    • Druckguss aus einer Kupfer-Aluminium-Legierung, verchromt

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb