• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Analoges Refraktometer KERN ORA 3HB, Skalen Brix Baumé Water content Skalen 0,5 % 0,5 °Bé 1 %

Artikel-Nr.: ORA 3HB
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
Produktart Refraktometer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ORA 3HB
EAN / GTIN 4045761159181
Herstellernummer ORA 3HB

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Modelle der KERN ORA-H-Serie sind universelle, wartungsfreie analoge Handrefraktometer
  • Diese Skalen sind speziell entwickelt, exakt kalkuliert und überprüft. Ebenfalls zeichnen sie sich durch sehr dünne und klare Linien aus
  • Der manuelle Umrechnungsaufwand wird durch mehrere wählbare Skalen vermieden, dies schließt Anwendungsfehler aus
  • Die handliche und robuste Bauweise ermöglicht eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag
  • Alle Modelle sind mit einem Okular mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken ausgestattet
  • Das optische System und die Prisma-Abdeckung sind aus speziellen Materialien gefertigt, welche ein toleranzarmes Messen ermöglichen

Merkmal:

  • Abmessungen der Box B×T×H 205×75×55 mm
  • Druckguss aus einer Kupfer-Aluminium-Legierung, verchromt

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb