• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Analoges Refraktometer KERN ORA 2PA, Skalen Refractive index Urine (spec. gravity) Serum proteine Skalen 0,0005 nD 0,002 sgU 0,2 g/dl

Artikel-Nr.: ORA 2PA
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Refraktometer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ORA 2PA
EAN / GTIN 4045761159983
Herstellernummer ORA 2PA

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Modelle der KERN ORA-P-Serie sind universelle, wartungsfreie analoge Handrefraktometer
  • Die handliche und robuste Bauweise ermöglicht eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag
  • Diese Skalen sind speziell entwickelt, exakt kalkuliert und überprüft. Ebenfalls zeichnen sie sich durch sehr dünne und klare Linien aus
  • Der manuelle Umrechnungsaufwand wird durch mehrere wählbare Skalen vermieden, dies schließt Anwendungsfehler aus
  • Das optische System und die Prisma-Abdeckung sind aus speziellen Materialien gefertigt, welche ein toleranzarmes Messen ermöglichen
  • Die automatische Temperaturkompensation (″ATC″) ermöglicht exakte Messungen bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen (10°C–30°C)
  • Alle Modelle sind mit einem Okular mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken ausgestattet

Merkmal:

  • Abmessungen der Box B×T×H 205×75×55 mm
  • Druckguss aus einer Kupfer-Aluminium-Legierung, verchromt

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb