• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Analoges Refraktometer KERN ORA 1WB, Skalen Brix Oechsle KMW (Babo) Skalen 0,2 % 1 °Oe 0,25 °KMW

Artikel-Nr.: ORA 1WB
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
Produktart Refraktometer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ORA 1WB
EAN / GTIN 4045761159952
Herstellernummer ORA 1WB
L-Nummer L40250 1893

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Modelle der KERN ORA-W-Serie sind universelle, wartungsfreie analoge Handrefraktometer
  • Der manuelle Umrechnungsaufwand wird durch mehrere wählbare Skalen vermieden, dies schließt Anwendungsfehler aus
  • Das optische System und die Prisma-Abdeckung sind aus speziellen Materialien gefertigt, welche ein toleranzarmes Messen ermöglichen
  • Alle Modelle sind mit einem Okular mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken ausgestattet
  • Die handliche und robuste Bauweise ermöglicht eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag
  • Diese Skalen sind speziell entwickelt, exakt kalkuliert und überprüft. Ebenfalls zeichnen sie sich durch sehr dünne und klare Linien aus

Merkmal:

  • Druckguss aus einer Kupfer-Aluminium-Legierung, verchromt
  • Abmessungen der Box B×T×H 205×75×55 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb