• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallurgisches Mikroskop (Invers) OLM 171

Artikel-Nr.: OLM 171
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OLM 171
EAN / GTIN 4045761267602
Herstellernummer OLM 171
L-Nummer L40250 3405

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die KERN OLM-Serie gehört zu der inversen Mikroskopreihe und zeichnet sich durch ihr ergonomisches, robustes und extra standfestes Design aus. Diese Serie ist, mit ihrem sehr großen Arbeitsabstand, beispielsweise für die Oberflächen-Qualitätsprüfung von Rohmaterialien und Fertigerzeugnissen der Industrie besonders geeignet
  • Eine starke und stufenlos regelbare 50W-Halogen-Auflichtbeleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung der zu prüfenden Werkstoffe
  • Die OLM-Serie ist serienmäßig mit einem trinokularen Tubus ausgestattet
  • Eine einfache Polarisationseinheit (Analysator und Polarisator) ist im Lieferumfang enthalten
  • Ein großer mechanischer Objekttisch ist als Standardausführung im Lieferumfang enthalten. Der beidseitige Grob- und Feintrieb gewährleistet eine optimale und schnelle Einstellung und Fokussierung

Merkmal:

  • Infinity Optik
  • 5-fach Objektivrevolver
  • Siedentopf 30° geneigt
  • Dioptrienausgleich (beidseitig)
  • Gesamtabmessungen B×T×H 747×271×379 mm
  • Nettogewicht ca. 13 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb