• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsschuhe S1 OFFICER 70 XXB 40

Artikel-Nr.: OFFICER 70 XXB 40
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S1
    EU-Schuhgröße 40
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer OFFICER 70 XXB 40
    EAN / GTIN 4044348678978
    Herstellernummer OFFICER 70 XXB 40
    L-Nummer L00780 6934

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    • Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
    • Flexibler Einschlupf durch beidseitigen Gummizug
    • Stahl-Zehenschutzkappe
    • Anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder
    • Fersenfutter aus abriebfester Mikrofaser
    • Echtleder-Brandsohle
    • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage SUPER-SOFT ESD
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung
    • SECURA VARIO® Fersendämpfung
    • Laufsohle TPU Office ESD

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb