• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Schuh S1 OFFICER 10 NB 44

Artikel-Nr.: OFFICER 10 NB 44
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S1
EU-Schuhgröße 44
herausnehmbares Fußbett ja
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OFFICER 10 NB 44
EAN / GTIN 4044348675762
Herstellernummer OFFICER 10 NB 44
L-Nummer L00780 5927

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
  • Lyra-Lochung
  • Stahl-Zehenschutzkappe
  • Anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder
  • Echtleder-Brandsohle
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage SUPER-SOFT ESD
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung
  • SECURA VARIO® Fersendämpfung
  • Laufsohle TPU Office ESD

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb