• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mikroskop-Okularkamera KERN ODC 881, CMOS, 1/2,8″, USB 3.0

Artikel-Nr.: ODC 881
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
Produktart Mikroskopkamera

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ODC 881
EAN / GTIN 4045761246423
Herstellernummer ODC 881
L-Nummer L40250 2171

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit den KERN Okularkameras können Sie Ihr gewöhnliches Mikroskop in ein digitales Mikroskop verwandeln, indem Sie ein Okular Ihres nicht-digitalen Mikroskops durch die Okularkamera ersetzen und dieses per USB an Ihren Computer anschließen
  • Die Okularkameras sind universell einsetzbar und über USB-Kabel (USB 3.0) an das Mikroskop sowie an einen Laptop oder PC anzuschließen
  • Die Stromversorgung erfolgt durch das USB-Kabel, sodass keine zusätzliche Stromversorgung benötigt wird
  • ine optimale Synchronisation, eine hohe Bildrate sowie eine stabile Bildperformance wird in Verbindung mit unserer mitgelieferten Software Microscope VIS Ihre tägliche Arbeit wesentlich erleichtern
  • Im Lieferumfang befindet sich neben der Kamera unsere mehrsprachige Kamerasoftware Microscope VIS KERN OXM 902, ein USB-Kabel (Länge: 1,5 m), zwei Okularadapter und ein Objekt-Mikrometer zur Kalibrierung der Software

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb