• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kamera für Fluoreszenzmikroskope (Kühlung) KERN ODC 861, Sony CMOS, 1″, USB 3.0

Artikel-Nr.: ODC 861
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
Produktart Mikroskopkamera

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ODC 861
EAN / GTIN 4045761235748
Herstellernummer ODC 861
L-Nummer L40250 2461

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Kamera ODC 861 mit Peltier-Kühltechnik ist speziell für Fluoreszenzanwendungen entwickelt worden. Sie ist in der Lage, das mit schwachem Licht verbundene Bildrauschen maßgeblich zu kompensieren. Aufgrund ihrer hohen Auflösung und des lichtempfindlichen Sony CMOS Farbsensors liefert sie erstklassige Bilder. Die praktische und stabile Aufbewahrungsbox dient als Schutz und zum Transport dieser Premium-Kamera
  • Die Echtzeit-Bilder können direkt mit der integrierten USB 3.0-Schnittstelle an einen PC oder Laptop übertragen werden. Alternativ stehen Ihnen ebenfalls 2 Stück USB 2.0-Schnittstellen zur Verfügung, um die Kamera mit der im Lieferumfang enthaltenen KERN OXM 902 Software zu bedienen
  • Die Stromversorgung erfolgt über eine externe 12 V-Stromeinheit
  • Bitte den für Ihr KERN-Mikroskop passenden C-Mount Adapter (nur 1,0× möglich) gleich mitbestellen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb