• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kamera für Stereomikroskope (AF) KERN ODC 852, Sony CMOS, 1/1,8″, WLAN serienmäßig USB 2.0 HDMI SD Kartenslot

Artikel-Nr.: ODC 852
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
    Produktart Mikroskopkamera

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ODC 852
    EAN / GTIN 4045761235731
    Herstellernummer ODC 852

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die HDMI-Autofokus-Kamera ODC 852 bietet Ihnen eine perfekte und effektive Lösung für die moderne Mikroskopie. Durch die Autofokus-Funktion wird die Fokusebene automatisch erkannt und eingestellt, sodass Sie stets ein messerscharfes Bild erhalten. Ideal für alle Anwendungen in Verbindung mit einem KERN-Stereomikroskop
    • Die Echtzeit-Bilder der ODC 852 können sowohl mit der HDMI-Verbindung direkt auf ein HDMI-fähiges Wiedergabegerät transferiert als auch auf die mitgelieferte SD-Karte gespeichert werden. Alternativ kann die Datenübertragung auch per WLAN-Modul (ODC 852) oder USB 2.0-Kabel an einen PC oder Laptop in Kombination mit der im Lieferumfang enthaltenen KERN OXM 902 Software erfolgen
    • Die Stromversorgung erfolgt über eine externe 12 V-Stromeinheit
    • Lieferumfang ODC 852: Kamera, USB-Maus, HDMI-Kabel, SD-Karte (16 GB), WLAN-Adapter und Microscope VIS Pro KERN OXM 902 Kamerasoftware
    • Bitte den für Ihr KERN-Mikroskop passenden C-Mount-Adapter gleich mitbestellen

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb