• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchlichtmikroskop OBS 104

Artikel-Nr.: OBS 104
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
Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OBS 104
EAN / GTIN 4045761196674
Herstellernummer OBS 104
L-Nummer L40250 3203

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bei der KERN OBS-Serie handelt es sich um solide und einfache Schulmikroskope, die durch ihre übersichtlichen Bedienelemente spielend leicht zu handhaben sind
  • Durch die stufenlos dimmbare 0,5 W-LED ist eine optimale Ausleuchtung der Präparate sowie eine hohe Lebensdauer gewährleistet. Auch ein mobiler Einsatz ist durch die wiederaufladbaren Batterien kein Problem
  • Dieses Modell verfügt über einen höhen-verstellbaren und dadurch fokussierbaren 1,25-Abbe-Kondensor mit Aperturblende, welcher für eine optimale Lichtbündelung sorgt
  • Die Fokussierung des Objekts findet über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt
  • Eine große Auswahl an unterschiedlichen Okularen und Objektiven ist ebenfalls verfügbar
  • Anwendungsgebiet: Grundschule (Primär-) und Sekundärstufe, Ausbildung, Hobby
  • Anwendungen/Proben: Transluzente und dünne, kontrastreiche, wenig anspruchsvolle Präparate (z. B. Pflanzengewebe, gefärbte Zellen/Parasiten)

Merkmal:

  • Finite Optik (DIN)
  • 4-fach Objektivrevolver
  • Tubus 30° geneigt/360° drehbar
  • Dioptrienausgleich beidseitig
  • Gesamtabmessungen B×T×H 130×300×310 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb