• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchlichtmikroskop - Digitalset OBN 135C832

Artikel-Nr.: OBN 135C832
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Stereomikroskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer OBN 135C832
EAN / GTIN 4045761228832
Herstellernummer OBN 135C832
L-Nummer L40250 3465
Hersteller Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Labormikroskope der OBN-Serie stehen Ihnen auch als digitale Komplettlösung mit adaptierter C-Mount Kamera für Ihre Live-Untersuchung zur Verfügung. Der passende C-Mount Adapter ist selbstverständlich in der Lieferung enthalten
  • Die KERN OBN-Serie zeichnet sich durch ihre unschlagbare und durchweg hohe Qualität und das ergonomische Design aus. Die Vielfalt an modularen Bauteilen ermöglicht der OBN-Serie hohe Individualität für den professionellen Anwender
  • Die adaptierte C-Mount Kamera ist in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar und universell einsetzbar
  • Detaillierte Informationen zu den einzelnen Bestandteilen finden Sie in der jeweiligen Produktbeschreibung des Einzelartikels
  • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang

Merkmal:

  • Infinity Optik
  • Siedentopf 30° geneigt/ 360° drehbar
  • Okular: HWF 10×/∅ 20 mm
  • 5-fach Objektivrevolver
  • Dioptrienausgleich beidseitig
  • Objektivqualität: Infinity Plan
  • Objektive: 4x/10x/40x/100x
  • Beleuchtung OBN 135: 3W-LED (Durchlicht)
  • Auflösung Kamera 5,1 MP

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb