• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchlichtmikroskop OBL 137

Artikel-Nr.: OBL 137
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
Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OBL 137
EAN / GTIN 4045761267770
Herstellernummer OBL 137
L-Nummer L40250 2870

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die OBL-Serie zeichnet sich durch ihre Infinity Optik aus und ist daher für anspruchsvolle Durchlicht-Anwendungen bestens geeignet. Durch den robusten und ergonomischen Standfuß ist ein sicheres und bequemes Arbeiten gewährleistet
  • Starke und stufenlos dimmbare 3W-LED-Beleuchtung
  • Der fix-vorzentrierte und fokussierbare 1,25-Abbe-Kondensor mit Apertur- und Leuchtfeldblende ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Köhler-Beleuchtung, ohne dass das Zentrum verstellt werden kann
  • Der große mechanische Kreuztisch und sein Objekthalter halten bis zu zwei Präparate gleichzeitig und fokussiert durch einen beidseitigen koaxialen Grob- und Feintrieb schnell und einfach
  • Eine große Auswahl an Okularen, Objektiven und Farbfiltern sowie ein Dunkelfeldkondensor, eine einfache Polarisationseinheit, unterschiedliche Phasenkontrastsätze bis hin zur HBO- und LED-Fluoreszenzeinheit stehen Ihnen als Zubehörartikel zur Verfügung
  • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
  • Für den Anschluss einer Kamera ist ein C-Mount Adapter erforderlich
  • Anwendungsgebiet: Hämatologie, Urologie, Gynäkologie, Dermatologie, Pathologie, Mikrobiologie und Parasitologie, Immunologie, Onkologie, Entomologie, Veterinäre, Wasseranalyse, Brauereien
  • Anwendungen/Proben: Transluzente und dünne, kontrastarme, anspruchsvolle Präparate (z. B. lebende Säugerzellen, Bakterien, Gewebe)

Merkmal:

  • Infinity Optik
  • 4-fach Objektivrevolver
  • Siedentopf 30° geneigt/ 360° drehbar
  • Dioptrienausgleich einseitig
  • Gesamtabmessungen B×T×H 395×200×380 mm
  • Nettogewicht ca. 7 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb