• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ SLEEVE DRIVE Steckschlüssel 38 mm

Artikel-Nr.: NV16400M 38mm
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NV16400M 38mm
    EAN / GTIN 4991644416189
    Herstellernummer NV16400M 38mm

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 72 mm
    Dimension D2: 44 mm
    D1: 56,3 mm
    Länge: 20 mm
    Antrieb: 3/4″
    Innenvierkant
    Abtrieb 38 mm
    Innensechskant
    Oberfläche: manganphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb