• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ SLEEVE DRIVE Steckschlüssel 32 mm

Artikel-Nr.: NV16400M 32mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NV16400M 32mm
EAN / GTIN 4991644416134
Herstellernummer NV16400M 32mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 70 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 48,8 mm
Länge: 19 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 32 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb