• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ SLEEVE DRIVE Steckschlüssel 19 mm

Artikel-Nr.: NV16400M 19mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NV16400M 19mm
EAN / GTIN 4991644416035
Herstellernummer NV16400M 19mm
L-Nummer L60050 8707

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 65 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 32,5 mm
Länge: 13 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 19 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb