• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ SLEEVE DRIVE Steckschlüssel 23 mm

Artikel-Nr.: NV14400M 23mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NV14400M 23mm
EAN / GTIN 4991644360819
Herstellernummer NV14400M 23mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 54 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 33,2 mm
Länge: 12 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 23 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb