• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ SLEEVE DRIVE Steckschlüssel 12 mm

Artikel-Nr.: NV14400M 12mm
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NV14400M 12mm
    EAN / GTIN 4991644360710
    Herstellernummer NV14400M 12mm

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 52 mm
    Dimension D2: 25 mm
    D1: 19,5 mm
    Länge: 9 mm
    Antrieb: 1/2″
    Innenvierkant
    Abtrieb 12 mm
    Innensechskant
    Oberfläche: manganphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb