• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ SLEEVE DRIVE Steckschlüssel 22 mm

Artikel-Nr.: NV13400M 22mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NV13400M 22mm
EAN / GTIN 4991644326020
Herstellernummer NV13400M 22mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 43 mm
Dimension D2: 22 mm
D1: 30,8 mm
Länge: 11 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 22 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb