• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ SLEEVE DRIVE Steckschlüssel 14 mm

Artikel-Nr.: NV13400M 14mm
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NV13400M 14mm
    EAN / GTIN 4991644325955
    Herstellernummer NV13400M 14mm

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 43 mm
    Dimension D2: 22 mm
    D1: 20,8 mm
    Länge: 10 mm
    Antrieb: 3/8″
    Innenvierkant
    Abtrieb 14 mm
    Innensechskant
    Oberfläche: manganphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb