• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Einsatz 1/2″ lang Torx T60

Artikel-Nr.: NSX.60L
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NSX.60L
    EAN / GTIN 3662424015700
    Herstellernummer NSX.60L
    L-Nummer L60130 11614

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

    Merkmal:

    • A [mm]: 13.2
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 78
    • L1 [mm]: 15
    • Torx [Nr.]: T60
    • Gewicht in Gramm: 118

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb