• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Einsatz 1/2″ lang Torx T40

Artikel-Nr.: NSX.40L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer NSX.40L
EAN / GTIN 3662424015663
Herstellernummer NSX.40L
L-Nummer L60130 9915
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 6.6
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 15
  • Torx [Nr.]: T40
  • Gewicht in Gramm: 81

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb