• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Einsatz 1/2″ lang Torx T30

Artikel-Nr.: NSX.30L
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NSX.30L
EAN / GTIN 3662424015656
Herstellernummer NSX.30L
L-Nummer L60130 10277

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 5.49
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 15
  • Torx [Nr.]: T30
  • Gewicht in Gramm: 81

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb