• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Einsatz 1/2″ XZN M8

Artikel-Nr.: NSV.8
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NSV.8
    EAN / GTIN 3662424014581
    Herstellernummer NSV.8
    L-Nummer L60130 10186

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

    Merkmal:

    • A [mm]: 7.16
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 50
    • L1 [mm]: 20
    • XZN [Nr.]: 8
    • Gewicht in Gramm: 63

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb