• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Einsatz 1/2″ XZN M14

Artikel-Nr.: NSV.14
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NSV.14
EAN / GTIN 3662424014628
Herstellernummer NSV.14
L-Nummer L60130 9427

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 13.17
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • XZN [Nr.]: 14
  • Gewicht in Gramm: 77

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb