• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Einsatz 1/2″ XZN M12

Artikel-Nr.: NSV.12
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NSV.12
EAN / GTIN 3662424014611
Herstellernummer NSV.12
L-Nummer L60130 9426

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 11.36
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • XZN [Nr.]: 12
  • Gewicht in Gramm: 75

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb