• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ Torx E18

Artikel-Nr.: NSTX.18
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NSTX.18
    EAN / GTIN 3148517878273
    Herstellernummer NSTX.18
    L-Nummer L60130 4244

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

    Merkmal:

    • A [mm]: 16,38
    • d [mm]: 25
    • d1 [mm]: 22,2
    • L [mm]: 38
    • Torx [Nr.]: E18
    • BA: BA.20A
    • GA: GA.20A
    • Nr.: E18
    • Gewicht in Gramm: 89

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb