• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ Torx E16

Artikel-Nr.: NSTX.16
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NSTX.16
    EAN / GTIN 3148517878198
    Herstellernummer NSTX.16
    L-Nummer L60130 4243

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

    Merkmal:

    • A [mm]: 14,70
    • d [mm]: 25
    • d1 [mm]: 19,2
    • L [mm]: 38
    • Torx [Nr.]: E16
    • BA: BA.20A
    • GA: GA.20A
    • Nr.: E16
    • Gewicht in Gramm: 88

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb