• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ lg. Torx E14

Artikel-Nr.: NSTX.14L
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NSTX.14L
    EAN / GTIN 3662424015571
    Herstellernummer NSTX.14L
    L-Nummer L60130 8548

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

    Merkmal:

    • A [mm]: 12.85
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 70
    • L1 [mm]: 9.52
    • Torx [Nr.]: E14
    • Gewicht in Gramm: 106

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb