• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ lg. Torx E12

Artikel-Nr.: NSTX.12L
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NSTX.12L
EAN / GTIN 3662424015564
Herstellernummer NSTX.12L
L-Nummer L60130 11145

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 11.12
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 8.25
  • Torx [Nr.]: E12
  • Gewicht in Gramm: 100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb