• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ Torx E12

Artikel-Nr.: NSTX.12
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NSTX.12
EAN / GTIN 3148517877986
Herstellernummer NSTX.12
L-Nummer L60130 4241

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 10,95
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 15,2
  • L [mm]: 38
  • Torx [Nr.]: E12
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • Nr.: E12
  • Gewicht in Gramm: 85

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb