• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ 8 mm

Artikel-Nr.: NSD.8B
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NSD.8B
EAN / GTIN 3662424012501
Herstellernummer NSD.8B
L-Nummer L60130 11494

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 21.9
  • d1 [mm]: 14.5
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 3.6
  • Gewicht in Gramm: 50

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb