• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ lang 22 mm

Artikel-Nr.: NSD.22L
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NSD.22L
EAN / GTIN 3662424013119
Herstellernummer NSD.22L
L-Nummer L60130 10555

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 31.9
  • d1 [mm]: 31.9
  • L [mm]: 82
  • L1 [mm]: 12.5
  • Gewicht in Gramm: 320

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb