• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ lang 18 mm

Artikel-Nr.: NSD.18L
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NSD.18L
EAN / GTIN 3662424013089
Herstellernummer NSD.18L
L-Nummer L60130 10405

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 18
  • d [mm]: 26.9
  • d1 [mm]: 26.9
  • L [mm]: 82
  • L1 [mm]: 10.2
  • Gewicht in Gramm: 221

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb