• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ 17 mm

Artikel-Nr.: NSD.17B
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NSD.17B
EAN / GTIN 3662424012600
Herstellernummer NSD.17B
L-Nummer L60130 10738

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 25.9
  • d1 [mm]: 25.9
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 9.6
  • Gewicht in Gramm: 90

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb