• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ lang 11 mm

Artikel-Nr.: NSD.11L
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NSD.11L
    EAN / GTIN 3662424013027
    Herstellernummer NSD.11L
    L-Nummer L60130 11519

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

    Merkmal:

    • A [mm]: 11
    • d [mm]: 21.9
    • d1 [mm]: 18
    • L [mm]: 82
    • L1 [mm]: 5.5
    • Gewicht in Gramm: 123

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb