• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ konvex 32 mm

Artikel-Nr.: NSB.32
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NSB.32
    EAN / GTIN 3148510456331
    Herstellernummer NSB.32
    L-Nummer L60130 11637

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften
    • Dünnwandig für enge und schwer zugängliche Anwendungsbereiche
    • Konvexes Sechskant-Profil für höhere Festigkeit

    Merkmal:

    • A [mm]: 32
    • d1 [mm]: 41,0
    • H3 [mm]: 32
    • L [mm]: 85
    • L1 [mm]: 32
    • 6-Kant [mm]: 6
    • BA: BA.25A
    • GA: GA.24A
    • Gewicht in Gramm: 335

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb