• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ konvex 27 mm

Artikel-Nr.: NSB.27
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NSB.27
EAN / GTIN 3148510456270
Herstellernummer NSB.27
L-Nummer L60130 7200

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften
  • Dünnwandig für enge und schwer zugängliche Anwendungsbereiche
  • Konvexes Sechskant-Profil für höhere Festigkeit

Merkmal:

  • A [mm]: 27
  • d1 [mm]: 36,0
  • H3 [mm]: 27
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 27
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • Gewicht in Gramm: 325

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb