• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ konvex 19 mm

Artikel-Nr.: NSB.19
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NSB.19
EAN / GTIN 3148510456195
Herstellernummer NSB.19
L-Nummer L60130 4235

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften
  • Dünnwandig für enge und schwer zugängliche Anwendungsbereiche
  • Konvexes Sechskant-Profil für höhere Festigkeit

Merkmal:

  • A [mm]: 19
  • d1 [mm]: 27,0
  • H3 [mm]: 19
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 19
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • Gewicht in Gramm: 240

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb