• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ konvex 15 mm

Artikel-Nr.: NSB.15
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NSB.15
EAN / GTIN 3148510456157
Herstellernummer NSB.15
L-Nummer L60130 4231

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften
  • Dünnwandig für enge und schwer zugängliche Anwendungsbereiche
  • Konvexes Sechskant-Profil für höhere Festigkeit

Merkmal:

  • A [mm]: 15
  • d1 [mm]: 22,0
  • H3 [mm]: 15
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 15
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • Gewicht in Gramm: 220

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb