• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ konvex 13 mm

Artikel-Nr.: NSB.13
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NSB.13
EAN / GTIN 3148510456133
Herstellernummer NSB.13
L-Nummer L60130 4230

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften
  • Dünnwandig für enge und schwer zugängliche Anwendungsbereiche
  • Konvexes Sechskant-Profil für höhere Festigkeit

Merkmal:

  • A [mm]: 13
  • d1 [mm]: 19,0
  • H3 [mm]: 13
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 13
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • Gewicht in Gramm: 210

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb