• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ 7/16

Artikel-Nr.: NS.7/16A
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NS.7/16A
    EAN / GTIN 3148516547767
    Herstellernummer NS.7/16A
    L-Nummer L60130 11101

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

    Merkmal:

    • A [″]: 7/16
    • d [mm]: 25
    • d1 [mm]: 18,7
    • H3 [mm]: 12
    • L [mm]: 38
    • L1 [mm]: 12
    • 6-Kant [mm]: 6
    • BA: BA.20A
    • GA: GA.20A
    • Gewicht in Gramm: 76

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb