• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ 32 mm

Artikel-Nr.: NS.32A
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NS.32A
    EAN / GTIN 3148516549365
    Herstellernummer NS.32A
    L-Nummer L60130 2630

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

    Merkmal:

    • A [mm]: 32
    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 45,0
    • H3 [mm]: 24
    • L [mm]: 50
    • L1 [mm]: 24
    • 6-Kant [mm]: 6
    • BA: BA.25A
    • GA: GA.24A
    • Gewicht in Gramm: 278

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb