• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ 26 mm

Artikel-Nr.: NS.26A
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NS.26A
EAN / GTIN 3148516548481
Herstellernummer NS.26A
L-Nummer L60130 3371

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 26
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 38,0
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 24
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • Gewicht in Gramm: 192

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb