• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hand-Schlagschrauber mit Bits, 21-tlg

Artikel-Nr.: NS.265M
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
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NS.265M
EAN / GTIN 3148515103858
Herstellernummer NS.265M
L-Nummer L60130 1211

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sortiment 5/16″ IMPACT - Bits Serie 2, Hand-Schlagschrauber, Verbindungsstück , Kunststoffkasten, 21-tlg.

Lieferumfang:

  • IMPACT-Bits 5/16″ Serie END: PZ2 - PZ3 - PZ4
  • IMPACT-Bits 5/16″ Serie ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • IMPACT-Bits 5/16″ Serie ENS: 8 - 10 - 12 - 14 mm
  • IMPACT-Bits 5/16″ Serie ENH: 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • IMPACT-Bits 5/16″ Serie ENX: T20 - T30 - T40 - T45 - T50
  • IMPACT-Verbindungsstück für Bits 5/16″: NS.236A
  • Hand-Schlagschrauber 1/2″: NS.260A
  • Kunststoffkasten: BP.115
  • Kunststoffeinlage: PL.50A
  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb