• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hand-Schlagschrauber mit Bits, 13-tlg

Artikel-Nr.: NS.263M
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
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NS.263M
EAN / GTIN 3148515103704
Herstellernummer NS.263M
L-Nummer L60130 6970

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sortiment 5/16″ IMPACT - Bits Serie 2, Hand-Schlagschrauber, Verbindungsstück , Kunststoffkasten, 13-tlg.

Lieferumfang:

  • IMPACT-Bits 5/16″ Serie END: PZ2 - PZ3 - PZ4
  • IMPACT-Bits 5/16″ Serie ENS: 8 - 10 - 12 - 14 mm
  • IMPACT-Bits 5/16″ Serie ENH: 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • Impact-Verbindungsstück für Bits 5/16″: NS.236A
  • Hand-Schlagschrauber 1/2″: NS.260A
  • Kunststoffkasten: BP.115
  • Kunststoffeinlage: PL.49A

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb