• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ lang 13 mm

Artikel-Nr.: NS.13LA
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NS.13LA
EAN / GTIN 3148516553317
Herstellernummer NS.13LA
L-Nummer L60130 5084

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 21,0
  • H3 [mm]: 14
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 14
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • Gewicht in Gramm: 185

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb