• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ 11 mm

Artikel-Nr.: NS.11A
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NS.11A
EAN / GTIN 3148516546531
Herstellernummer NS.11A
L-Nummer L60130 4199

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 18,7
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • Gewicht in Gramm: 76

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb