• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentvervielfaeltiger 2000 Nm

Artikel-Nr.: NP.200B
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NP.200B
EAN / GTIN 3148518184434
Herstellernummer NP.200B
L-Nummer L60130 5755

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvolles Anziehen und Lösen ohne externe Energiequelle
  • Konstantes Übersetzungsverhältnis: 25:1
  • Sicherheit: Eintrittsdrehmoment-Begrenzer
  • Rücklaufsperre
  • Lieferung mit 2 Gegenstützen (gerade und gebogen) und einem Ersatz-Antriebsvierkant sowie einer Konformitätserklärung

Merkmal:

  • A [mm]: 174
  • B [mm]: 165
  • C [mm]: 218
  • d [mm]: 72
  • abgewinkelter Arm: NP.250JC
  • Rechter Arm: NP.250JD
  • Max. Leistung [N.m]: 2000
  • Vierkant F: 1
  • Vierkant M: 1/2
  • Gewicht in Kilogramm: 3,00

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb