• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentvervielfaeltiger 1000 Nm

Artikel-Nr.: NP.100B
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NP.100B
    EAN / GTIN 3148518184359
    Herstellernummer NP.100B
    L-Nummer L60130 7273

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kraftvolles Anziehen und Lösen ohne externe Energiequelle
    • Konstantes Übersetzungsverhältnis: 25:1
    • Sicherheit: Eintrittsdrehmoment-Begrenzer
    • Rücklaufsperre
    • Lieferung mit 2 Gegenstützen (gerade und gebogen) und einem Ersatz-Antriebsvierkant sowie einer Konformitätserklärung

    Merkmal:

    • A [mm]: 174
    • B [mm]: 165
    • C [mm]: 218
    • d [mm]: 72
    • abgewinkelter Arm: NP.250JC
    • Rechter Arm: NP.250JD
    • Max. Leistung [N.m]: 1000
    • Vierkant F: 3/4
    • Vierkant M: 1/2
    • Gewicht in Kilogramm: 3,00

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb